225-6043L スチール製抜き差し蝶番 TRUSCO 37295745

225-6043L スチール製抜き差し蝶番 TRUSCO 37295745
225-6043L スチール製抜き差し蝶番 TRUSCO 37295745

スチール製抜き差し蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)196
内容量1組(2個)注文コード37295745品番225-6043L
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

セパレイトにして量にならず持ち運びに楽です。
現地にての組み立てが簡単です。

用途工具箱、鍵ボックス。仕様左用全長(mm)60.0幅(mm)43厚さ(mm)1.4寸法D2(mm)7.5ねじ穴数6穴径(mm)5.5耐荷重(kg)6(2個使用時)質量(g/組)196トラスコ品番300-7073質量(g)196表面処理ホワイト塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする