曜日別特売
TSM-111-BK マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO 37296332

マグネットキャッチPP樹脂製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37296332品番TSM-111-BK
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥85
販売価格(税別)
77

縦型、横型の両方の機能を有しています。

全長(mm)45吸着力(N)45質量(g)15材質(受金具)スチールトラスコ品番300-5151材質(本体)ポリプロピレン(PP)推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする