曜日別特売
TSM-25SA-BR マグネットキャッチ ナイロン製・横型 TRUSCO 37296472

マグネットキャッチ ナイロン製・横型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37296472品番TSM-25SA-BR
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

吸着面の前後微調整が可能です。
耐衝撃性にも優れています。

全長(mm)37吸着力(N)30質量(g)14材質(本体)樹脂(PA)材質(受金具)スチールトラスコ品番300-5232推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37296472
2023-08-06
用途: 食器棚の扉
その他業種

食器棚の扉のマグネットが壊れてしまい、こちらを購入して取り付けました。ガタガタしていた扉がしっかり閉まります。

対象商品 : 37296481
2021-08-06
用途: 下駄箱の扉の補修

強度が足りない感じがしたが、固定すると問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 37296472
2016-01-15
用途: みずやの既設品の割れを取り換え修理

約30年前の食器棚製品の部品交換で同一品が有り、交換できて嬉しく思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする