TRUSCO
鉄製前蓋丸棒スライドステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
230
230
259
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37296813
品番
TS-34-LR
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
取付が簡単な構造です。
用途
家具・筐体等。
左右区別
左右兼用
仕様
左右兼用
トラスコ品番
302-2099
全長(mm)
230
質量(g)
54
穴数
3(丸)、2(L座)
厚さt(mm)
5
穴径(mm)
3.5(丸)、3.3(L座)