TRUSCO
ステンレスカットチェーン(チェンアイ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(m)
3
1
2
3
5
トラスコ品番
352-4043
352-4078
352-3993
352-4051
352-5180
352-4043
352-5139
352-4035
352-5147
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37297242
品番
TSC-403A
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。
夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
用途
駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
全長(m)
3
トラスコ品番
352-4043
質量(kg)
0.826
チェーン内寸(mm)
(長さ×幅)26×6.5
線径d(Φmm)
4.0
表面処理
バレル研磨仕上げ
使用荷重(kN)
1.67
内長P(mm)
26
内幅W(mm)
6.5