曜日別特売
TKYH-10 軽量やわらかホース TRUSCO 37303637

TKYH-10 軽量やわらかホース TRUSCO 37303637
TKYH-10 軽量やわらかホース TRUSCO 37303637
TKYH-10 軽量やわらかホース TRUSCO 37303637

軽量やわらかホース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
内容量1本注文コード37303637品番TKYH-10
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。
ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。
一般カップリングと互換性があります。
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。
曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。

緑(紫ライン)トラスコ品番298-5918材質特殊エラストマー質量(kg)0.68長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付許容曲げ半径(mm)40特性柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする