TD-K80 エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ TRUSCO 37303953

TD-K80 エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ TRUSCO 37303953
TD-K80 エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ TRUSCO 37303953

エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37303953品番TD-K80
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。
長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。

用途
一般ダスト作業。
ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ仕様流量調整ノズル付トラスコ品番327-2770全長(mm)115質量(g)250最高使用圧力(MPa)2.8接続方式プラグノズル取付部G1/8エアー取付口高圧用特殊プラグ
注意
※ホース取付口は、高圧用プラグを使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする