曜日別特売
TSW4-13S ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCO 37304181

ソケットレンチセット (差込角12.7mm)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10点組)
セット商品数10
内容量1セット(10点組)注文コード37304181品番TSW4-13S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,260

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)12.7ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH4-B)エクステンションバー(TEB4-150)ユニバーサルジョイント(TUJ4)質量(kg/セット)2.5トラスコ品番301-9829材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2.5セット商品数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37304197
2019-12-25
用途: BHのメンテナンス
株式会社不二工業建設業・工事業

ソケットに記載の数字の線が細く小さ過ぎて確認がしずらい

対象商品 : 37304197
2017-02-20
用途: 設備修理
ゼオンポリミクス株式会社製造業

高さに段さがあり、ラチェットレンチが取り出しにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする