曜日別特売
T3-24W ソケット(12角 スタンダードタイプ) TRUSCO 37304391

ソケット(12角 スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)24
全長(mm)30
内容量1個注文コード37304391品番T3-24W
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
12角設計で、作業しやすいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)24差込角(mm)9.5全長(mm)30質量(g)92トラスコ品番301-3324材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ穴角12角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: フルサイズ揃えるため

9.5mmの12角のローレット付きで、フルサイズ揃うのがなかなか無く
最終的にトラスコにしました。
16と18は輸入車や一部の国産で使うし、ジェットヒーターのノズルにも使います。
国産でも11と15もごく稀に使っています。
それだけ長さもデザインも違うのだと、揃ってる感が無くて嫌です。
トラスコもサイズによって色が黒めですが、逆に普段使うサイズじゃないのが分かり易いです。
老眼にはサイズ表記が見にくいのがマイナス点ですが、
ローレット加工がほんの少しでも助けになって良いと思います。
最近サイズ表記が見やすいソケットが少ないですが、なんでですかね。
材質の表示をしなければならない法律でもあるんでしょうかね?
買う方はメーカー名とサイズ表示さえあれば良いんですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする