TRUSCO
ヘキサゴンソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
差込角(mm)
12.7
9.50
6.35
9.5
12.7
対辺寸法(mm)
8
3
4
5
6
8
10
12
14
17
全長(mm)
59
44
36
40
48
52
47
50
55
57
59
68
69
72
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37305475
品番
T4-08H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥
329
¥
362
税込
対辺寸法(mm)
8
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
59
質量(g)
75
トラスコ品番
329-3629