曜日別特売
TGRN-10 ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305721

TGRN-10 ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305721
TGRN-10 ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305721
TGRN-10 ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305721

ギヤレンチ コンビタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
対辺寸法(mm)10
全長(mm)160
内容量1個注文コード37305721品番TGRN-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550

正逆の切替は付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)10厚さ(mm)(スパナ)5.4、(めがね)7.7全長(mm)160質量(g)48トラスコ品番329-3866材質クロムバナジウム鋼表面仕上げノンクロムメッキ処理ラチェット機構あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37305746
2016-04-23
用途: 保全
サービス業

やっぱもう少し。アングルがあって、切り替えレバーついてないとダメかな

対象商品 : 37305721
2014-10-29
用途: 自動車ナンバー外し
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い所で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする