曜日別特売
TGRN19R 切替式ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305913

 

TGRN19R 切替式ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305913
TGRN19R 切替式ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305913
TGRN19R 切替式ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO 37305913

切替式ギヤレンチ コンビタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
対辺寸法(mm)19
全長(mm)247
内容量1本注文コード37305913品番TGRN19R
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。
ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。

対辺寸法(mm)19厚さ(mm)(スパナ)9.0、(めがね)11.2全長(mm)247質量(g)248トラスコ品番329-3572ラチェット機構あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37305895
2018-12-07
用途: 製品の組み立て及びメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

海外メーカー品が壊れたので買いました。精度面でやや劣るものの実用上問題なく本締めにも使っているので壊れたらまた買います。

対象商品 : 37305895
2017-07-07
用途: 機械修理

4本目ですが問題なく使えてます。本締めに使用しなければ、充分だと思います。

対象商品 : 37305861
2017-05-05
用途: 機械整備

三本目ですが本締めに使用しなければ、コスパ的には充分だと思います。

対象商品 : 37305886
2017-02-11
用途: 機械整備

三本目ですが、どれも問題なく使えています。価格からすれば十分でしょう。

対象商品 : 37305877
2016-10-28
用途: 機械整備

本締めに使用しなければ、コスパ的に充分です

対象商品 : 37305913
2016-07-06
用途: 機械整備

非常に良い工具だと思って使っていたが、使い始めて一年半でラチェット部分が外れてしまいただの方口スパナになった。
たまたま不良品だった可能性はあるが、次は違うものを購入します。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 37305861
2015-04-20
用途: 機械のカバー取り外し等
有限会社青木鉄工

首の曲がり具合がちょうどいいし、そこそこしっかりしていそう。

対象商品 : 37305861
2014-10-27
用途: 仕事
ワタナベ自動車修理工場

使いがってもよく 見た目もピカピカしていなくて気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする