曜日別特売
TCS-0014 コンビネーションスパナ TRUSCO 37306062

コンビネーションスパナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
二面幅(mm)14.0×14.0
14.0×14.0
6.0×6.0
9.0×9.0
19.0×19.0
32.0×32.0
5.5×5.5
7.0×7.0
8.0×8.0
10.0×10.0
11.0×11.0
12.0×12.0
13.0×13.0
15.0×15.0
16.0×16.0
17.0×17.0
18.0×18.0
21.0×21.0
22.0×22.0
24.0×24.0
26.0×26.0
27.0×27.0
30.0×30.0
全長(mm)168
168
93
116
230
418
98
103
123
131
143
147
189
196
207
220
242
260
309
332
358
380
内容量1本注文コード37306062品番TCS-0014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。

二面幅(mm)14.0×14.0全長(mm)168質量(g)80トラスコ品番301-4240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37306035
2015-12-14
用途: 自動車整備

問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする