曜日別特売
TTDS-3032 ミラータイプ両口スパナ TRUSCO 37306577

メイン画像

ミラータイプ両口スパナ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
二面幅(mm)30.0×32
全長(mm)302
内容量1本注文コード37306577品番TTDS-3032
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。

二面幅(mm)
30.0×32
全長(mm)
302
質量(g)
460
トラスコ品番
301-4801
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
9.1
商品構成
単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37306516
2017-05-18
用途: 機械設置の水平だし
森田重量 様(運輸・通信業)

設備のジャッキボルトを回すときに使用しています。19X24ですので1本でよく重宝しています。

対象商品 : 37306482
2016-12-14
用途: 機械メンテナンス
製造業

思ったよりも使いやすく、ミラーもキラキラでないのでいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする