曜日別特売
TTXS-100 トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO 37307706

TTXS-100 トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO 37307706
TTXS-100 トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO 37307706

トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)10.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
全長(mm)125
内容量1本注文コード37307706品番TTXS-100
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。
六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。
硬度はHRC53~57です。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。

対辺寸法(mm)10.0首下長(mm)27.5全長(mm)125質量(g)105.0トラスコ品番304-2774形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37307733
2014-01-21
用途: 狭所での締め付け
大阪シーリング印刷株式会社

品質もよく使いやすです。
長手のものも欲しいですが、取り扱ってないようですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする