TRUSCO
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
5.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
全長(mm)
160
90
100
112
126
142
160
180
200
224
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37307952
品番
TTV-50
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
対辺寸法(mm)
5.0
首下長(mm)
14.0
全長(mm)
160
質量(g)
25.0
トラスコ品番
301-9063
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
注意
※対辺寸法1.5,2,2.5mmはキャッチャーボールは付いていません。