TRUSCO
六角棒レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
14.0
14.0
17.0
19.0
21.0
22.0
24.0
27.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37308022
品番
TX-140
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
対辺寸法(mm)
14.0
首下長(mm)
56
全長(mm)
140
質量(kg)
0.266
トラスコ品番
328-9630
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M16・M18
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M22・M24