曜日別特売
TX-210 六角棒レンチ TRUSCO 37308074

六角棒レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)21.0
内容量1本注文コード37308074品番TX-210
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。

対辺寸法(mm)21.0首下長(mm)80全長(mm)200質量(kg)0.866トラスコ品番328-9664形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37308022
2020-05-28
用途: 締め付け
製造業

キャップボルトとの相性も良く、使いやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする