曜日別特売
TX-240 六角棒レンチ TRUSCO 37308092

六角棒レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)24.0
内容量1本注文コード37308092品番TX-240
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。

対辺寸法(mm)24.0首下長(mm)90全長(mm)224質量(kg)1.253トラスコ品番328-9681形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37308022
2020-05-28
用途: 締め付け
製造業

キャップボルトとの相性も良く、使いやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする