TRUSCO
六角棒レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
27.0
14.0
17.0
19.0
21.0
22.0
24.0
27.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37308101
品番
TX-270
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
対辺寸法(mm)
27.0
首下長(mm)
100
全長(mm)
250
質量(kg)
1.764
トラスコ品番
328-9699
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M36・M39