TX-40-10 六角棒レンチ TRUSCO 37308126

六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)4.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
全長(mm)72
内容量1袋(10本)注文コード37308126品番TX-40-10
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)4.0首下長(mm)23全長(mm)72質量(kg/本)0.1トラスコ品番328-9745形状L型質量(kg)1先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする