曜日別特売
TTW-9S ヘックスローブレンチセット9本組 TRUSCO 37308162

 

TTW-9S ヘックスローブレンチセット9本組 TRUSCO 37308162
TTW-9S ヘックスローブレンチセット9本組 TRUSCO 37308162
TTW-9S ヘックスローブレンチセット9本組 TRUSCO 37308162
TTW-9S ヘックスローブレンチセット9本組 TRUSCO 37308162
TTW-9S ヘックスローブレンチセット9本組 TRUSCO 37308162

ヘックスローブレンチセット9本組

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本組)注文コード37308162品番TTW-9S
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

いじり止め付トルクスねじに対応します。
焼き入れクロムバナジウム鋼製です。
持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。
硬度はHRC54です。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番301-1364セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM・V)質量(g)250表面処理ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37308162
2017-11-15
用途: バイク軽トラその他の作業
農・林・水産業

ホームセンターに有るのはロングではなく短く力が入らないし9本入りは無い。

対象商品 : 37308162
2015-07-12
用途: 旋盤作業
建設業・工事業

安心して使えます。

対象商品 : 37308162
2015-02-24
用途: 外国製遊具施工時

大変使いやすく、手ごろな価格で購入でき満足しております。

対象商品 : 37308162
2014-04-09
用途: 車、バイクなどの整備

安価な品とも迷ったんですが、会社も長年トラスコさんの六角レンチを使ってますし、何よりもレンチが傷まない、長く安心して使える焼き入れクロムバナジウム鋼製を選びました。しっかりとした品で買って大正解でした。紛失しない限り継続購入は無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする