TH-3 ハードはさみ TRUSCO 37308214

 

TH-3 ハードはさみ TRUSCO 37308214
TH-3 ハードはさみ TRUSCO 37308214

ハードはさみ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)187
刃長(mm)40
内容量1丁注文コード37308214品番TH-3
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)187刃長(mm)40トラスコ品番329-1138質量(g)89切断能力ブリキ板(0.3mm)、針金(0.9mm)、アルミ(1mm)、銅板(1mm)、荷造用テープ刃厚(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37308214
2018-06-04
用途: アルミ板の切断

0.5t位のアルミ板の切断に使用しています。色々試しましたがこれが使いやすく、わりと長持ちするのでリピートしています。

対象商品 : 37308214
2015-12-10
用途: 自動車整備

角度が付いていて使い勝手は良い。特段硬い物(樹脂パーツ等)を切るわけではないのだが、刃先の剛性が不足しているような気がする。以前使っていた植木用の鋏の方が丈夫で良かった。

対象商品 : 37308223
2015-07-11
用途: ダンボールや革の切断

力が入れやすく、力んでも柄が折れにくそう。
どれ位切れ味が持つのか気になる。

対象商品 : 37308223
2014-04-28
用途: 針金切り
建設業・工事業

持ち手が大きいので力を入れなくても針金を切る事ができます。
とっても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする