TEPA 電気ペンシル TRUSCO 37308406

 

TEPA 電気ペンシル TRUSCO 37308406
TEPA 電気ペンシル TRUSCO 37308406

電気ペンシル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37308406品番TEPA
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。

用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。電源(V)AC100(50/60Hz)長さ(mm)208幅(mm)257高さ(mm)115コード長さ(m)1.6トラスコ品番328-8447質量(kg)6.5消費電力(W)420定格電圧(V)100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37308406
2013-06-14
用途: ss材にナンバリング

同じものを持っているので参考になればと思い投稿しました。
ペン先と対象物に電気を流して金属表面を溶かして数字等を金属に書くことができます。
・しっかりはっきりと字等が書けます。
 慣れればかなり小さな文字でも書くことができます。
・さらさらと書けるというよりペン先が対象物に食い込んでいる感じなのでグリグリと書いていく感じです。
 当然ですが字の上手下手で出来上がりに大きく差が出ます。
・書き直しは(消すこと)はできません。
・100文字程度を連続で書いているとグリップ部が持っていられないくらいまで熱くなってきますので
 冷ましながら使う必要があります。
購入から10年近く経過しましたが故障はありません。
ペン先も甘くなってきたらやすりでシャープにして使えます。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする