曜日別特売
TSP-211 ラバーグリップ付ステンレスピンセット TRUSCO 37309422

TSP-211 ラバーグリップ付ステンレスピンセット TRUSCO 37309422
TSP-211 ラバーグリップ付ステンレスピンセット TRUSCO 37309422
TSP-211 ラバーグリップ付ステンレスピンセット TRUSCO 37309422

ラバーグリップ付ステンレスピンセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)120
先端形状先丸型
内容量1本注文コード37309422品番TSP-211
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。
長時間使っても疲れにくいピンセットです。
先端が強い、高強度仕様です。
安全保護キャップ付です。

用途
細かいパーツの組立てや精密作業に最適。
全長(mm)120先端形状先丸型トラスコ品番299-7401材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10質量(g)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37309395
2023-10-17
用途: フィルムシートのカス取り
製造業

バネの具合が好きで、作業場用・現場用と3本目の購入です。気に入っています。

対象商品 : 37309447
2015-07-06
用途: 精密部品組み付け作業

先端が細い割に合い精度が高いので、部品の保持が良好です。ラバーグリップも力が逃げにくく疲れにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする