TSP-225 ラバーグリップ付ピンセット(フッ素コートタイプ) TRUSCO 37309456

使用例画像2

TSP-225 ラバーグリップ付ピンセット(フッ素コートタイプ) TRUSCO 37309456
TSP-225 ラバーグリップ付ピンセット(フッ素コートタイプ) TRUSCO 37309456
TSP-225 ラバーグリップ付ピンセット(フッ素コートタイプ) TRUSCO 37309456
TSP-225 ラバーグリップ付ピンセット(フッ素コートタイプ) TRUSCO 37309456
TSP-225 ラバーグリップ付ピンセット(フッ素コートタイプ) TRUSCO 37309456

ラバーグリップ付ピンセット(フッ素コートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端形状先細鷲型
内容量1本注文コード37309456品番TSP-225
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先のすべりも防止します。
長時間使っても疲れにくいピンセットです。
のりがつかないフッ素加工処理です。
先端が強い、高強度仕様です。
安全保護キャップ付です。

用途
細いパーツの組立てや精密作業。
先端形状
先細鷲型
トラスコ品番
299-7452
材質
ステンレス(SUS410)(熱処理品)
幅(mm)
10
全長(mm)
115
質量(g)
22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする