曜日別特売
TTBL-12M クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用) TRUSCO 37309623

TTBL-12M クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用) TRUSCO 37309623
TTBL-12M クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用) TRUSCO 37309623
TTBL-12M クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用) TRUSCO 37309623

クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合管径(Φmm)12
曲げ半径(mm)38
内容量1本注文コード37309623品番TTBL-12M
参考基準価格(税別)¥26,050販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。
右手レバーは2段階の切替式です。

用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用適合管径(Φmm)12曲げ半径(mm)38寸法(mm)(右手×左手)400×440曲げ角度0~180°質量(kg)1.63トラスコ品番328-5766
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37309632
2018-06-30
用途: ステンレスチューブの曲げ加工
奥野組エンジニアリング建設業・工事業

寸法だしが微妙。本品のではない取説が附属しているが
専用の取説が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする