曜日別特売
TT-60ML アンテナ式点検鏡 TRUSCO 37309727

 

TT-60ML アンテナ式点検鏡 TRUSCO 37309727
TT-60ML アンテナ式点検鏡 TRUSCO 37309727
TT-60ML アンテナ式点検鏡 TRUSCO 37309727

アンテナ式点検鏡

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)245~925
ミラー形状丸型
内容量1本注文コード37309727品番TT-60ML
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。
伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
握りやすいラバーグリップです。
メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。

ミラー形状丸型全長(mm)245~925ミラー径(Φmm)60トラスコ品番329-2363質量(g)90
注意
※アンテナ式点検鏡TT-60M、TT-80Cの改良型です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37309727
2017-06-30
用途: 機械のメンテナンス時
国立大学法人大阪大学教育・研究機関

狭い場所を見るときに使っています。
ミラー部分が結構大きいので、注文する際は注意が必要。

対象商品 : 37309736
2014-07-20
用途: 天井設置のファンコイルの電動小型2方弁の交換等

暗くて見え辛い作業時に使っています。ねじの頭の位置が分かり辛いのでドライバー使用時に威力を発揮しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする