TRSC-8 セパレートケース TRUSCO 37309946

TRSC-8 セパレートケース TRUSCO 37309946
TRSC-8 セパレートケース TRUSCO 37309946

セパレートケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕切数(個)8
内容量1個注文コード37309946品番TRSC-8
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

1コマずつ単独でふたが開きます。
小物・薬などの収納に便利です。

仕切数(個)8質量(g)37.8トラスコ品番299-6341材質ポリプロピレン(PP)クリア高さ(mm)26奥行(mm)36有効内寸(mm)(1コマ)20×29×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37309946
2021-01-22
用途: アクセサリー金具の分類保管

個別に蓋が付いているため、内容物を出す際にひっくり返しても他が出てこないし、パーツをケースに戻すときも他と混ざる心配が無くて使いやすいです

対象商品 : 37309946
2020-03-12
用途: 薬入れ
THE BINGO BROTHERS

便利ですが、もうすこし5mm ぐらい全体
大きい方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする