曜日別特売
TPC-TM パーツケース(固定仕切タイプ) TRUSCO 37310122

パーツケース(固定仕切タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)158
内容量1個注文コード37310122品番TPC-TM
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

小物をすっきり収納するのに便利です。

有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)195×86×46質量(g)158トラスコ品番299-4976材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)51奥行(mm)107仕切数(個)(最大)7仕切りあり有効内寸法・奥行(mm)86有効内寸法・高さ(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37310104
2021-01-11
用途: 工具箱の整理に
今井電通電気・ガス・熱供給・水道業

以前の物が留め具がダメになり購入しました。
どれも似たり寄ったりなのですが、仕切りが取り外し可能だったり、入れる物によって可動出来ると便利だと思います。

対象商品 : 37310104
2015-02-23
用途: オリジナルの商品キット用にしよう

中々思うようなサイズが無かったけれどもこの商品で代用しました。何とか商品が収まりました。材質も丈夫そうで問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする