曜日別特売
TC-125 ペンチケース TRUSCO 37310585

 

TC-125 ペンチケース TRUSCO 37310585
TC-125 ペンチケース TRUSCO 37310585

ペンチケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード37310585品番TC-125
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
色鮮やかで耐水性もありますので、屋外作業に最適です。

材質
表面:ナイロン
中綿:発泡ポリエチレン(PE)
用途ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。形状ペンチ5丁差し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×70×245ベルト通し幅(mm)約75質量(g)100トラスコ品番330-4698
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする