TRUSCO
ペンチケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37310716
品番
TC-126BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
色鮮やかで耐水性もありますので、屋外作業に最適です。
材質
表面:ナイロン
中綿:発泡ポリエチレン(PE)
用途
ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。
形状
ペンチ6丁差し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×68×245
ベルト通し幅(mm)
約75
質量(g)
101
トラスコ品番
352-4892