TRUSCO
αフードシリコーンスプレー
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(420mL)
注文コード
37311251
品番
ALP-FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。
ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
食品機械等の軽潤滑や離型剤として。
仕様
NSF H1 認定取得
トラスコ品番
329-1448
色
透明
質量(g)
360
使用温度範囲(℃)
-50~200
主成分
シリコーンオイル
危険物の類別
非危険物