曜日別特売
TPW-150 ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ TRUSCO 37311495

 

TPW-150 ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ TRUSCO 37311495
TPW-150 ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ TRUSCO 37311495
TPW-150 ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ TRUSCO 37311495

ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37311495品番TPW-150
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。
切りやすいミシン目入りです。
しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。

用途
現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
機械や工具などの汚れ拭き等に。
ホワイト幅(mm)248シートサイズ(mm)248×300長さ(m)150仕様1ロールが500シートトラスコ品番329-5010材質再生紙質量(kg)1タイプ詰替用ロール紙管内径(mm)38直径(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37311495
2022-03-29
用途: 機械のメンテナンス
菊池農産農・林・水産業

ミシン目が ついていてつかいやすい。 あとロールホルダーが あったらいいなと.思う..

2が参考にしています
対象商品 : 37311495
2020-06-04
用途: メンテナンス その他
菊池農産農・林・水産業

前に買った物が.少しに成ったので リピートさせて頂きました。

対象商品 : 37311495
2019-03-07
用途: 塗装時の拭き取り

軽く拭き取る程度の物なら1枚を4枚にバラせるので大変経済的で非常に助かります。

対象商品 : 37311495
2015-10-14
用途: 掃除

問題なし。

対象商品 : 37311495
2014-09-01
用途: 車両整備、洗浄

少し硬めですが、心配したケバ立ちも無く、4枚重ねをバラして使えばさらに経済的です。使い捨て消耗品と考えれば十分な機能と思います。

対象商品 : 37311495
2014-06-11
用途: 床そうじ

費用対効果を考えれば十分満足できます。

対象商品 : 37311495
2014-05-02
用途: オイルのふき取り
井上自動車工業

ごわごわしている。

対象商品 : 37311495
2014-03-06
用途: 自動車整備

ウエスと言うよりただの紙
二度と買わない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする