曜日別特売
TOC-T500 天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用 TRUSCO 37311556

 

TOC-T500 天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用 TRUSCO 37311556
TOC-T500 天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用 TRUSCO 37311556

天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード37311556品番TOC-T500
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。

用途
オイル用(水は吸いません)。
側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。
種別オイル専用仕様バルクタイプトラスコ品番329-0131質量(kg)0.5(1個あたり)寸法(縦×横)(mm)250×500吸収量15L/個
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37311556
2022-11-23
用途: 油水分離槽に浮かべて
有限会社 柴藤自動車

使用方法の通りの使い方と、場所によっては網を裂いて中身だけを浮かべて使用しています。

2018-12-09
用途: 港湾用地内の油流出防止に
サービス業

油水分離槽の設置が困難な港湾用地の油流出防止に使用しています。他の油吸着マットを周囲に使用し本品を雨水マスに入れると最強の油流出防止対策となります。

対象商品 : 37311556
2018-08-10
用途: 緊急時の油漏れ対策
国分工業株式会社

油の吸収が抜群です。側溝の堰き止めに有効でした。
緊急時の常備品として用意します。

1が参考にしています
対象商品 : 37311556
2018-11-16
用途: 油流出の予防に
サービス業

当方、機械系のものを扱う仕事ですが、油水分離槽の設置が不可能な場所なので、これを雨水マスに入れて使用。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする