曜日別特売
ALP-MPS αマルチクリーナースプレー TRUSCO 37311565

ALP-MPS αマルチクリーナースプレー TRUSCO 37311565
ALP-MPS αマルチクリーナースプレー TRUSCO 37311565
ALP-MPS αマルチクリーナースプレー TRUSCO 37311565
ALP-MPS αマルチクリーナースプレー TRUSCO 37311565
ALP-MPS αマルチクリーナースプレー TRUSCO 37311565
ALP-MPS αマルチクリーナースプレー TRUSCO 37311565

αマルチクリーナースプレー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード37311565品番ALP-MPS
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

各種設備機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ洗浄剤です。
フォーム(泡)タイプで噴射した個所に留まり、優れた洗浄効果を発揮します。
PRTR法対象物質を含みません。

用途
機械、部品、工具の油汚れ除去に。
大型機械・設備外面の洗浄に。
工具・エンジン外面の汚れ除去に。
液性アルカリ性トラスコ品番289-2014質量(g)510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37311565
2022-11-28
用途: バイクシートの汚れ落とし
いすゞ自動車株式会社製造業

バイクシート汚れ落としに使用しています。
バイクシートがライトブラウンの為、手が油で汚れていると染み込んでしまい、溶剤で落とすと生地が痛むので、水溶性を探し、とてもよく落ちるので満足しています。

対象商品 : 37311565
2020-10-18
用途: 掃除に使用
建設業・工事業

壁のヤニや長年の汚れが、あっという間に落ちて、かなり重宝しました。

対象商品 : 37311565
2019-09-09
用途: 車体清掃等

軽バンのスライドドアレールの黒く固まったグリス落としに使用。今まではヘラで削り落としてパーツクリーナーでしたが、αマルチクリーナーを吹き掛けて洗車ブラシで軽くこすって水で流すこと2~3回でだいたい落ちます。水洗いでグリスがここまで落ちるとは思いませんでした。洗車ブラシもそのまま水洗いで汚れが落ちます。スプレーノズルが拡散式なのがいまいちなので、他のホース付きノズルに交換して使用した方がよりこってりした泡状態になります。他社製フォーミングクリーナーより油汚れに強そうですが、使用後の水洗いが必要なので使い所に注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする