SF15-500 ストレッチフィルム 15μタイプ TRUSCO 37311933

ストレッチフィルム 15μタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)500
長さ(m)300
内容量1巻注文コード37311933品番SF15-500
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。
通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。

幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15透明紙管内径(inch)3トラスコ品番299-6197材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする