曜日別特売
FTK-705MHOSE ハンドルブリケーター用パーツ TRUSCO 37312947

 

FTK-705MHOSE ハンドルブリケーター用パーツ TRUSCO 37312947
FTK-705MHOSE ハンドルブリケーター用パーツ TRUSCO 37312947
FTK-705MHOSE ハンドルブリケーター用パーツ TRUSCO 37312947

ハンドルブリケーター用パーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
トラスコ品番327-2885
内容量1本注文コード37312947品番FTK-705MHOSE
参考基準価格(税別)¥36,320販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
品名FTK-70用5m高圧ホース適合機種FTK-70質量(g)1550トラスコ品番327-2885長さ(m)5危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする