TRUSCO
マスクろ過材TMK-10R用ろ過材
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37314593
品番
TRF
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
コンパクト設計で約70gと軽量です。
用途
サンダーやグラインダー作業
農薬の散布(水和剤・粉剤)
清掃作業
湿式研磨作業
掘削・粉砕作業
タールミストが発生する粉じん作業
オイルミストが発生する作業
その他一般粉じん作業
粒子捕集効率(%)
82以上
トラスコ品番
352-0943
適合機種
TMK-10R-1、TMK-10R
質量(g)
2.2
吸気抵抗(Pa)
70以下
排気抵抗(Pa)
60以下
注意
※次の環境下では、絶対に使用しないでください。
酸素濃度が18%未満の場所。
有毒ガスが存在している場所。
汚染物質が不明な場所。
汚染物質が生命に直接危険を与える場所。