TFKM-50N αフィットキーパーマスク TRUSCO 37314681

TFKM-50N αフィットキーパーマスク TRUSCO 37314681
TFKM-50N αフィットキーパーマスク TRUSCO 37314681
TFKM-50N αフィットキーパーマスク TRUSCO 37314681
TFKM-50N αフィットキーパーマスク TRUSCO 37314681

αフィットキーパーマスク

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード37314681品番TFKM-50N
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

内蔵のカップキーパーが口元に空間を作り、会話、呼吸がしやすいマスクです。
ほこり、微粒子を強力に捕集する帯電フィルター入です。
高性能帯電フィルター使用しています。
金属パーツを使用していませんので廃棄処理が簡単です。
ソフトに伸びて耳に優しいウーリーゴムを採用してます。

用途
ほこりの多い作業現場。
風邪、花粉対策に。
形状プリーツ型構造3層寸法(縦×横)(mm)90×175ひもタイプ耳かけ入数(枚)50トラスコ品番301-7281種別簡易マスク質量(g)165質量(g/枚)3.3対象風邪・花粉等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37314681
2025-10-26
用途: 包装作業
その他業種

物流梱包作業に携わっています。
マウスキーパーがあるので、口元に余裕があり、生地が厚すぎず薄すぎない加減で気に入っています。
耳紐もメガネに干渉しない細さなのが良いです! 
今後もリピートします。

対象商品 : 37314681
2015-04-16
用途: 簡易防塵、花粉対策

口に当たる辺りにプラスチックバー(カップキーパー)が入っていて、マスクが口にまとわり付かないようになっています。確かに会話や呼吸はラクですが、頬に隙間ができやすいです。ノーズピース同様にしっかりと形作ってあげればいいのですが、面倒だし戻りやすいのが不満ですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする