TFCM-50N αフィットキャッチマスク TRUSCO 37314724

 

TFCM-50N αフィットキャッチマスク TRUSCO 37314724
TFCM-50N αフィットキャッチマスク TRUSCO 37314724
TFCM-50N αフィットキャッチマスク TRUSCO 37314724

αフィットキャッチマスク

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード37314724品番TFCM-50N
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

金属パーツを未使用で廃棄処理が簡単です。
防臭効果の高い特殊活性炭シートを採用しました。
鼻の形にピッタリ合わせられる、樹脂製ノーズピースを採用しました。

用途臭い、ほこりが多い場所での使用。形状プリーツ型構造4層寸法(縦×横)(mm)90×175ひもタイプ耳かけ包装形態個包装(1枚単位)入数(枚)50トラスコ品番301-7311種別簡易マスク質量(g)240質量(g/枚)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37314724
2020-10-25
用途: バイクレストア 塗装時

活性炭入りのマスクを長年使用してきたのですがどの店でも購入できなくなり探していた所、ここで見つけました。薄っぺらい活性炭が本当に効果があるか疑問でしたが、無くなってみると気が付きます。嫌な匂いを消していたんですね。逆に自分から吐かれる口臭も消しているんです。

対象商品 : 37314724
2016-04-18
用途: 工事現場 普通作業
株式会社岡電気建設業・工事業

普段使いすると色のせいで目立つ。
が、現場では気にならないし呼吸もしやすいし、フィットするのでよし。
大きいので顔が小さい人には合わないこともあるよう。

3が参考にしています
対象商品 : 37314724
2016-03-05
用途: 指定外の薬品使用時に使います。

金属が入っていないので廃棄時の処理が楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 37314724
2013-03-01
用途: 洗浄現場で使用

価格・使用感問題無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする