DPM-306EX-M インナー編手袋 ロングタイプ TRUSCO 37314977

DPM-306EX-M インナー編手袋 ロングタイプ TRUSCO 37314977
DPM-306EX-M インナー編手袋 ロングタイプ TRUSCO 37314977

インナー編手袋 ロングタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10枚)注文コード37314977品番DPM-306EX-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
手首までしっかりフィットするロングタイプです。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。

用途
組立・検査用。
ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
サイズMホワイト全長(cm)23.5手のひらまわり(cm)15.5中指長(cm)7.0厚さ(mm)0.7質量(g/双組)160トラスコ品番301-7362材質ナイロン100%質量(g)160入数(枚)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする