曜日別特売
TGL-292S フィット手袋 10双入 TRUSCO 37315397

TGL-292S フィット手袋 10双入 TRUSCO 37315397
TGL-292S フィット手袋 10双入 TRUSCO 37315397
TGL-292S フィット手袋 10双入 TRUSCO 37315397

フィット手袋 10双入

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)18
内容量1袋(10双)注文コード37315397品番TGL-292S
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。また通気性に優れ蒸れにくく快適です。

用途軽作業用。サイズSホワイト全長(cm)18手のひらまわり(cm)15中指長(cm)6.3厚さ(mm)0.7質量(g/袋)140トラスコ品番330-5155材質ナイロン100%質量(g)140入数(双)10機能通気性質量(g/枚)14ゲージ数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37315372
2020-06-04
用途: 菓子箱折り作業
パインナッツその他業種

肌触りがよく、使い心地が良いです。
フィット感もとても良かったです。

対象商品 : 37315397
2020-10-30
用途: 電子部品検査
松尾運送

手にフィットして作業しやすい。
耐久性がもうちょっとあれば良いけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする