曜日別特売
- 使い捨て極薄手袋 TRUSCO 37315476

使い捨て極薄手袋

(14件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
内容量1箱(100枚)注文コード37315476品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340

左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
食品衛生法適合品です。

用途
機械組立て、塗装作業など。
サイズSブルー仕様粉付きトラスコ品番330-4272厚さ(mm)0.08入数(枚)100質量(g/枚)5.7粉有無粉あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64053974
2024-07-16
用途: 洗浄作業等
建設業・工事業

他社に比べて破れづらい。薄く手に密着し使い勝手が良い。

対象商品 : 37315467
2020-07-13
用途: バイクの整備
その他業種

初めて購入しましたが、油脂による劣化もなく作業による破れもなく満足しています。

対象商品 : 37315467
2020-07-10
用途: 施術時に使用
Pure@サービス業

使いやすく肌触りがとても良かったです。またよろしくお願いします。

対象商品 : 37315467
2020-05-30
用途: 配線作業の時
有限会社晋幸電気

丈夫で、破れにくいとのうたい文句があったので購入したが
それほど強くなく、すぐに破れた

対象商品 : 37315467
2020-02-15
用途: 調理作業に使用

フィット感がよかった。作業性も良かった。非常に使いやすく思いました。

対象商品 : 37315467
2018-11-07
用途: 清掃作業や塗装時、庭のメンテナンスなど
おーとらんど自動車・二輪車・自転車関連業

名前は使い捨てとありますが、私はケチなので洗って干して2、3回使います。それほど極薄なのに丈夫にできた製品です。草取りからペンキ塗りに万能です。ジャストフィットなので素手で作業している感覚で作業ができるので作業の仕上がりもバツグンです。

対象商品 : 37315485
2018-12-26
用途: 洗い場作業
志むら卸売・小売業

ひび割れの季節、コストパフォーマンス良し、裏表無く使いやすい。女子からSSも欲しいとのこと。

対象商品 : 37315467
2016-03-31
用途: 搾乳
農・林・水産業

色が白色 使用感が良い ほかの同様品より丈夫なようだ 少し値段が高いが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする