曜日別特売
TRC-C-SET 災害工具セット TRUSCO 37316684

 

TRC-C-SET 災害工具セット TRUSCO 37316684
TRC-C-SET 災害工具セット TRUSCO 37316684
TRC-C-SET 災害工具セット TRUSCO 37316684
TRC-C-SET 災害工具セット TRUSCO 37316684

災害工具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード37316684品番TRC-C-SET
参考基準価格(税別)¥33,380販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

場所を選ばず、工場などで数ヵ所に設置できるコンパクトなセットです。
地震時の緊急脱出用として必要最低限のツールを搭載しています。

仕様災害救助用品9点トラスコ品番325-4216セット内容一体型石頭ハンマー、ミニカッター、平バール、折りたたみ式のこ、モンキーレンチ、防じん作業用マスク、革手袋、ホイッスル、アルミLEDライト質量(kg)5.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)159×459×82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする