曜日別特売
100JC 自在キャスター TRUSCO 37318355

自在キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)120
内容量1個注文コード37318355品番100JC
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
車輪径(Φmm)100取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)70×70取付高(mm)120材質(車輪)ゴムトラスコ品番372-9109質量(g)1200車輪幅(mm)31.5ストッパーなし取付穴径P(mm)9.0車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする