曜日別特売
TM-P-22A 透明パレットカバー TRUSCO 37319371

 

TM-P-22A 透明パレットカバー TRUSCO 37319371
TM-P-22A 透明パレットカバー TRUSCO 37319371
TM-P-22A 透明パレットカバー TRUSCO 37319371

透明パレットカバー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パレットサイズ1300×1100×1300
内容量1袋(5枚)注文コード37319371品番TM-P-22A
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。
被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ
焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。

用途パレット積み製品の保管用カバー。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×1300適合パレットサイズ1300×1100×1300材質ポリエチレン仕様ハトメなしトラスコ品番342-9806厚さ(mm)0.03質量(kg)1透明質量(g/枚)233
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37319371
2023-12-13
用途: お米のフレコン用に備品補充
内和土木

お米のフレコン1092㎏を運搬するときに雨カバに使ってます。
もう少し安くなる助かるな。

1が参考にしています
対象商品 : 37319362
2022-02-08
用途: 埃避け
製造業

製品に対して大きめのものを頼まれたので購入したのですが、テーブル丸ごと被せることができました、有難うございます。

対象商品 : 37319353
2016-07-22
用途: 雨からパレットに乗せた製品を濡らさず保管できる。
森産業株式会社

保管場所に屋根はあるのですが片持ちのガレージタイプで横風の強い雨ではパレットの上の製品は濡れてしまいました。このカバーをちゃんと付ければ風雨はもちろんホコリ汚れ等も防げます。

1が参考にしています
対象商品 : 37319353
2016-01-15
用途: 商品雨濡れ防止
運輸・通信業

パレット上にセメントを積んで、その上から被せてつこてます。
買うて一週間経ったけど、一切濡れてへんし買うて正解やね。
希望としては、トラック用シートと同じ素材で、このカバーがあればええかな。
難しいとは思うけど。
一応同僚には勧めた。

対象商品 : 37319353
2016-01-13
用途: 倉庫内の原料にカバーをかける
キユーピータマゴ株式会社製造業

使用してみたら 思った以上に薄かった。破れるまで 何回も使用を考えていたが、あまり 持ちそうもない様に感じた。単価も @1000円で安くない。 もっと厚手て 再使用がより可能の物か 極端に薄くて より安いものか 選択肢が 広がると助かります

2が参考にしています
対象商品 : 37319353
2015-05-12
用途: 部品の保存

問題なし

対象商品 : 37319353
2015-06-23
用途: パレットにて出荷時に簡易雨よけ

値段の割りに薄いがシートを掛ける手間か省けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする