TNPC-1012C ネットパレット用  クリアカバー TRUSCO 37319396

 

TNPC-1012C ネットパレット用  クリアカバー TRUSCO 37319396
TNPC-1012C ネットパレット用  クリアカバー TRUSCO 37319396
TNPC-1012C ネットパレット用  クリアカバー TRUSCO 37319396

ネットパレット用 クリアカバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パレットサイズ1200×1000×890
内容量1枚注文コード37319396品番TNPC-1012C
参考基準価格(税別)¥23,880販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。
糸入りで強度的に優れています。
中の商品の判別が可能です。

仕様側面一面ファスナー付トラスコ品番301-0635材質ポリオレフィン系樹脂厚さ(mm)0.23質量(kg)1.4高さ(mm)850奥行(mm)1010間口(mm)1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×1010×850適合パレットサイズ1200×1000×890
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 屋外で使用
製造業

購入は2回目です。
普段は屋外で使用しています。1年ほどで破れてきます。
使用感は、まぁ思った通りという感じでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする