曜日別特売
TNPC-1012S ネットパレット用カバー 不透明タイプ TRUSCO 37319414

 

TNPC-1012S ネットパレット用カバー 不透明タイプ TRUSCO 37319414
TNPC-1012S ネットパレット用カバー 不透明タイプ TRUSCO 37319414
TNPC-1012S ネットパレット用カバー 不透明タイプ TRUSCO 37319414

ネットパレット用カバー 不透明タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パレットサイズ1200×1000×890
内容量1枚注文コード37319414品番TNPC-1012S
参考基準価格(税別)¥10,490販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。

用途ネットパレット内の保護。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×1010×850仕様側面一面ファスナー付トラスコ品番301-0651材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング厚さ(mm)0.1質量(kg)0.52適合パレットサイズ1200×1000×890
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37319414
2016-11-09
用途: PL製品の直光防止
合同会社共栄堂製造業

チャックが上面に2本あり、何かと便利です。まだ耐久性がわかりませんがかなり使えると思います。きれいに畳めていないので今度ゆっくり考えます。

対象商品 : 37319414
2016-06-22
用途: 工場内保管用

重宝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする