TRUSCO
リサイクルコンテナ TP型用 フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合
TR-TP331・TP332
TR-TP331・TP332
TR-TP342・TP3425
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37319423
品番
TRTP33F DB
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
適合
TR-TP331・TP332
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
335×335×21
色
ブルー
トラスコ品番
329-1201
質量(g)
230
外寸法・幅(mm)
335
外寸法・高さ(mm)
21
外寸法・奥行(mm)
335